間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > キャスター > TRUSCO > 導電性・帯電防止性キャスター

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

導電性ゴム車固定100mm

注文コード:
 
●特長: 
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)  

●用途: 
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。  

●材質/仕上: 
金具:鉄
車輪:導電性ゴム  

●許容荷重(kg): 
100  
●穴径P(Φmm): 
11  
●取付座A×B(mm): 
115×80  
●取付高H(mm): 
144  
●取付ピッチX×Y(mm): 
80×45  
●呼称径D: 
100  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0446  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0411  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08420142 TYEK-100 ¥2,430
¥2,083
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。