工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
キャスター
>
TRUSCO
>
導電性・帯電防止性キャスター
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
導電性ゴム車自在100mm
●特長:
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
●用途:
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
●材質/仕上:
金具:鉄
車輪:導電性ゴム
●許容荷重(kg):
100
●穴径P(Φmm):
11
●取付座A×B(mm):
95×95
●取付高H(mm):
144
●取付ピッチX×Y(mm):
74×74(67×67)
●呼称径D:
100
●2007年トラスコ掲載ページ:
物流・オフィス編4-0446
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0411
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TYEJ-100
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08420176
TYEJ-100
¥2,840
¥2,435
¥2,313
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
導電性ゴム車自在100mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF