間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > TRUSCO(トラスコ) > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーダスターノズル・フィルター

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

エアーダスター増量ノズル

注文コード:08378456
 
●特長: 
大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。  

●材質/仕上: 
アルミニウム/アルマイト仕上  
●質量(g): 
58  
●ノズル長(mm): 
75  
●ノズル接続径: 
G1/8  
●ノズル口径(Φmm): 
15.0  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-1180  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 1241  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08378456 TD-18-BNL ¥3,400
¥2,915
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。