間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > ステンレス保管庫 > トラスコ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

薬品 庫ステンレス耐震用キャビネット

注文コード:08404541
 
●特長: 
地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
オールロック機構:ひとつの鍵で全ての引出しをロック。
転倒防止機構:1つの引出しを開けると他の引出しが開きません。全ての引出しが開いてしまうと薬品庫が転倒する恐れがあります。
ラッチ機構:取手の内側のストッパーレバーを引かない限り、引出しが開きません。  

●付属品: 
トレー×9個
仕切板×36枚
鍵×2個  

●仕様: 
グリーン購入法適合商品
500mL薬びん45本収納可。  

●トラスコ品番: 
505-5563  
●材質: 
本体:SUS304、取手:ABS樹脂、鍵:真鍮、レール:スチール、天板補強:スチール、連結金具・固定金具用トラスねじ:スチール、コンクリート釘:スチール  
●質量(kg): 
34  
●タイプ: 
3列  
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
600×455×800  
●均等荷重(kg): 
20/段  
●引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
109×472×700  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0280  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08404541 TK-3 ¥170,000
¥127,500
出荷目安:6日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥13,000
沖縄地方1個〜¥13,000
離島1個〜¥13,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。