工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ステンレス保管庫
>
トラスコ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
薬品庫ステンレスキャビネット
●特長:
取手は薬品に強いABS樹脂
オールロック、耐震ラッチ機構。
ニ重引出し防止機構。
ガロンビン18本収納可能。
高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
●付属品:
ガロンびん用仕切板2段分
鍵×2個
●仕様:
グリーン購入法適合商品
●材質:
本体:SUS304、取手:ABS樹脂、鍵:真鍮、レール:スチール、天板補強:スチール、連結金具・固定金具用トラスねじ:スチール、コンクリート釘:スチール
●質量(kg):
45
●タイプ:
横型引出し2段タイプ
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm):
600×705×800
●均等荷重(kg):
40/段
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0246
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0281
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SYW-2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08404575
SYW-2
¥238,000
¥178,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥13,000
沖縄地方
1個〜
¥13,000
離島
1個〜
¥13,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
薬品庫ステンレスキャビネット
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF