間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > ステンレス保管庫 > トラスコ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

薬品庫ステンレス

注文コード:08404611
 
●特長: 
左右分室タイプです。
左右それぞれ4ヶ所に通気穴が付いています。
棚スライド式  

●付属品: 
スライド式棚板×4枚 (500mL用仕切板2段分)
連結金具×6ヶ、固定金具×6ヶ、トラスネジ×20ヶ、釘×6ヶ、鍵×4ヶ  

●仕様: 
グリーン購入法適合商品
ステンレス扉  

●トラスコ品番: 
510-6583  
●質量(kg): 
約50  
●タイプ: 
左右分室タイプ  
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
500×900×900  
●均等荷重(kg): 
30/段  
●棚ピッチ(mm): 
70  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0247  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0279  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08404611 SWT ¥302,000
¥226,500
出荷目安:6日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥13,000
沖縄地方1個〜¥13,000
離島1個〜¥13,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。