間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

αアオニスクリーナー420mL

注文コード:
 
●特長: 
強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。  

●用途: 
金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。  

●仕様: 
スプレー後の状態:液状(揮発)  
●材質/仕上: 
主成分:溶剤  
●色: 
無色透明  
●容量(mL): 
420  
●摘要: 
スプレータイプ  
●質量(g): 
408  
●使用温度範囲: 
60℃以下  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0902  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0952  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08399097

ALP-AC ¥600
¥515
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧