工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
アオニスクリーナー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
αアオニススプレー420mL
●特長:
切削加工時の精密ケガキ用青色塗料スプレーです。
青色塗膜は、薄膜で速乾性があり作業時間のロスもありません。
●用途:
あらゆる金属表面やガラスのケガキに。
●仕様:
スプレー後の状態:固体(樹脂)
●トラスコ品番:
123-0905
●材質/仕上:
主成分:青色染料、樹脂
●色:
青
●容量(mL):
420
●使用温度範囲:
50℃以下
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0952
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ALP-AN
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08399115
ALP-AN
¥680
¥583
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
αアオニススプレー420mL
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF