工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
グリスガン
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
高圧グリスガン120CC
●特長:
グリス直入れタイプです。
適用グリス#2
●仕様:
1回吐出量(cc):0.5〜0.6
油槽径(mm):38
ノズル接続ネジ:PT1/8R1/8
●トラスコ品番:
112-5109
●材質/仕上:
スチール
●質量(kg):
0.48
●容量:
120cc
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1414
●内容量:
1丁
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PH-120
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08392903
PH-120
¥2,820
¥2,418
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
高圧グリスガン120CC
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF