間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > グリスガン

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

高圧グリスガン200CC

注文コード:08392921
 
●特長: 
グリス直入れタイプです。
適用グリス#2  

●仕様: 
1回吐出量(cc):0.7〜0.8
油槽径(mm):45
ノズル接続ネジ:PT1/8R1/8  

●トラスコ品番: 
112-5117  
●材質/仕上: 
スチール  
●質量(kg): 
0.73  
●容量: 
200cc  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1414  
●内容量: 
1丁  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08392921 PH-200 ¥3,220
¥2,760
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。