間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > グリスガン・グリスガン用ホース

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

グリスガン用ホース305mm

注文コード:08392991
 
●特長: 
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。
接続ネジ径はR1/8  

●トラスコ品番: 
112-5281  
●全長(mm): 
314  
●質量(g): 
66  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1416  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08392991 G3C-12 ¥3,090
¥2,649
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。