間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > グリスガン・グリスガン用ホース

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ピストルタイプレバーガンセット

注文コード:08393043
 
●特長: 
グリス直入タイプです。
片手で作業できます。
適用グリス#2。  

●仕様: 
吐出量(cc):0.4〜0.5
油槽径(mm):36.5
ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8  

●トラスコ品番: 
112-5184  
●セット内容: 
スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル  
●全長(mm): 
254  
●材質/仕上: 
スチール  
●質量(g): 
720  
●容量(cm3): 
120  
●最大圧力(MPa): 
19.6  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1415  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08393043 PG-120S ¥4,840
¥4,149
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。