工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
グリスガン・グリスガン用ホース
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
標準型ストレートノズル115
●特長:
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。
接続ネジ径はR1/8です。
●トラスコ品番:
112-5311
●全長(mm):
115
●質量(g):
24
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1416
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GSN-115
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08393052
GSN-115
¥600
¥515
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
標準型ストレートノズル115
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF