間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > グリス用ルブリケータ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ハンドリブリケーター 20L

注文コード:08393147
 
●特長: 
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。
市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。
ガンは1台に1本付属しています。  

●注意: 
※#0#1までのグリスをご使用ください。  

●トラスコ品番: 
126-5377  
●セット内容: 
専用ガンFTK-70G  
●質量(kg): 
12.8  
●容量(L): 
20(16kg缶)  
●吐出量: 
4(cc/cycle)  
●吐出圧力(MPa): 
24.5  
●ホース長さ(mm): 
1800  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1420  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08393147 FTK-70 ¥36,630
¥31,398
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08393174
ハンドルブリケータ用ガン

TRUSCO

FTK-70G

1個

164-2766

¥3,540

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。