間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > グリス用ルブリケータ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ハンドルブリケーター 20L

注文コード:08393165
 
●特長: 
エアコンプレッサーと接続して使います。
各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。
市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。
ガンは1セットに1本付属しています。  

●注意: 
※#0#1(油温20℃、0.88MPaの場合)までのグリスをご使用ください。  

●トラスコ品番: 
126-5342  
●セット内容: 
専用ガンFTK-70G-G  
●質量(kg): 
26  
●容量(L): 
16・20l兼用  
●吐出量: 
油:30(cc/cycle)、グリス:5(cc/sec)  
●使用空気圧力(MPa): 
0.39、0.88  
●吐出圧力(MPa): 
17.64〜39.69  
●ホース長さ(mm): 
3000  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1286  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1420  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08393165 FTR-65G ¥187,000
¥160,286 ¥152,272
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08393183
ルブリケーター用ガン

TRUSCO

FTR-65G-G

1個

164-2758

¥16,500

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。