間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > 各種オイルシリーズ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ミシンオイル 1L

注文コード:08398887
 
●特長: 
精製度の高い無色透明の潤滑油。  

●用途: 
工業用、家庭用ミシンなどに使用可能。
低荷重高速回転の潤滑油。  

●仕様: 
粘度グレード:ISO VG10  
●トラスコ品番: 
227-7191  
●材質/仕上: 
主成分:潤滑基油  
●容量(L): 
1  
●容器サイズ: 
130×75×180mm  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0925  
●内容量: 
1缶  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08398887 TO-M1 ¥1,090
¥935
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。