工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
各種オイルシリーズ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
混合計量タンク2L
●特長:
25:1・50:1の他10:1〜100:1の混合ガソリンを作ることができます。
●用途:
混合ガソリンを調合する為のタンク。
●注意:
※ガソリン別売
●材質/仕上:
ポリエチレン(PE)
●容量(L):
2
●容器サイズ:
230×100×225mm
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0892
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0928
●内容量:
1缶
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TO-KT2
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08398896
TO-KT2
¥1,250
¥1,072
¥1,018
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
混合計量タンク2L
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF