工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
切削シリーズ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
N2タッピングスプレー エコ
●特長:
植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
●用途:
タップダイス加工
リーマ加工
ドリル加工などに
ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。
●仕様:
スプレー後の状態:オイル状
●トラスコ品番:
232-5659
●材質/仕上:
主成分:植物油、合成油
●色:
褐色
●容量(mL):
273
●使用温度範囲:
100℃以下
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0874
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
N2-TSE
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08398311
N2-TSE
¥1,250
¥1,072
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
N2タッピングスプレー エコ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF