間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > 切削シリーズ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

αタッピングスプレー350mL

注文コード:08398266 注文コード:08398266
 
●特長: 
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。  

●用途: 
タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に。  

●仕様: 
スプレー後の状態:オイル状  
●トラスコ品番: 
220-8865  
●材質/仕上: 
主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤  
●色: 
黄  
●容量(mL): 
350  
●摘要: 
ノンガスタイプ  
●使用温度範囲: 
100℃以下  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0875  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08398266 ECO-TS ¥740
¥635
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。