工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
切削シリーズ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
αタッピングスプレー420mL
●特長:
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。
●用途:
タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に。
●仕様:
スプレー後の状態:オイル状
●トラスコ品番:
122-8048
●材質/仕上:
主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
●色:
黄
●容量(mL):
420
●使用温度範囲:
100℃以下
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0855
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0875
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ALP-TS
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08398275
ALP-TS
¥800
¥686
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
αタッピングスプレー420mL
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF