工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
切削シリーズ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
モリタッピングオイル 1L
●特長:
モリタッピングスプレーの液状製品です。
大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。
切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。
ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
●用途:
タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。
ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
●仕様:
スプレー後の状態:オイル状
●トラスコ品番:
122-8633
●材質/仕上:
主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
●色:
黒灰色
●容量(L):
1
●使用温度範囲:
100℃以下
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0873
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MTO-10
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08398327
MTO-10
¥4,550
¥3,900
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
モリタッピングオイル 1L
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF