間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > 切削シリーズ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

モリタッピングスプレー350mL

注文コード:08398284
 
●特長: 
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。
切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。  

●用途: 
タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。難切削材用。  

●注意: 
※使用後は拭き取り、防錆処理をして下さい。  

●仕様: 
スプレー後の状態:オイル状  
●トラスコ品番: 
220-9039  
●材質/仕上: 
主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤  
●色: 
黒灰色  
●容量(mL): 
350  
●摘要: 
ノンガスタイプ  
●使用温度範囲: 
100℃以下  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0875  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08398284 ECO-MTS ¥1,580
¥1,355
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。