工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
切削シリーズ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
モリタッピングスプレー420mL
●特長:
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。
切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
●用途:
タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。難切削材用。
●注意:
※使用後は拭き取り、防錆処理をして下さい。
●仕様:
スプレー後の状態:オイル状
●トラスコ品番:
122-8625
●材質/仕上:
主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
●色:
黒灰色
●容量(mL):
420
●使用温度範囲:
100℃以下
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0875
●内容量:
1本(420mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MTS-420SP
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08398293
MTS-420SP
¥2,130
¥1,826
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
モリタッピングスプレー420mL
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF