工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
洗浄スプレー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ステンレスクリーナー420mL
●特長:
油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。
サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
●用途:
キッチンまらりの汚れおとし。
ステンレスに付着した油汚れおとし。
●仕様:
エアゾールタイプ(ムース状)
●トラスコ品番:
256-8390
●材質/仕上:
主成分:溶剤
●色:
白
●容量(mL):
420
●使用温度範囲:
常温
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0941
●内容量:
1本(420mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TC-SC420
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08399176
TC-SC420
¥690
¥592
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ステンレスクリーナー420mL
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF