工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
脱錆剤
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
サビトリスプレー300mL
●特長:
リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。
脱脂効果があります。
●用途:
鉄鋼、アルミニウム:○
ステンレス:△
真鍮:△
●注意:
※酸性ですので取り扱いはご注意下さい。
●仕様:
スプレー後の状態:液状(水系)
ノンガスタイプ
●トラスコ品番:
121-1978
●材質/仕上:
主成分:リン酸、界面活性剤、水
●色:
無色透明
●容量(mL):
300
●使用温度範囲:
0〜40℃
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0944
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RR-300
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08399307
RR-300
¥2,000
¥1,715
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
サビトリスプレー300mL
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF