間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > 探傷シリーズ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

αタンショウスプレー現像液

注文コード:
 
●特長: 
探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、欠陥部分を正確に検出することができます。  

●用途: 
探傷検査用現像液  

●仕様: 
スプレー後の状態:固体状  
●トラスコ品番: 
123-0735  
●材質/仕上: 
主成分:シリカ  
●色: 
白  
●容量(mL): 
420  
●使用温度範囲: 
0〜50℃  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0949  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08399325 ALP-TD ¥830
¥712
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。