間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > 探傷シリーズ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

αタンショウスプレー洗浄液替

注文コード:
 
●特長: 
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。  

●用途: 
鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。  

●仕様: 
スプレー後の状態:液状(揮発)  
●材質/仕上: 
主成分:溶剤  
●色: 
無色透明  
●容量(mL): 
350  
●摘要: 
替ボトル  
●質量(g): 
345  
●使用温度範囲: 
0〜60℃  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0910  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0949  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08399361 ECO-TC-C ¥550
¥472 ¥448
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。