間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

TFP防錆スプレー無色

注文コード:08398512
 
●特長: 
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。  

●用途: 
射出成型機金型の防錆に。
機械部品、組立て部品の防錆に。
湿気、水分の除去に。  

●トラスコ品番: 
220-9217  
●材質/仕上: 
主成分:酸化ワックス防錆剤  
●色: 
透明  
●容量(mL): 
350  
●摘要: 
ノンガスタイプ  
●使用温度範囲: 
-20〜45℃  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0877  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08398512 ECO-TFP-M ¥1,580
¥1,355
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。