間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

αシントウスプレー詰替え用4L

注文コード:08398476
 
●特長: 
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。  

●用途: 
浸透潤滑ときしみ止めに。
サビ止め、サビ落としに。
部品分解とねじゆるめに。
水滴の除去に。  

●仕様: 
スプレー後の状態:オイル状  
●トラスコ品番: 
512-3101  
●材質/仕上: 
主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物  
●容量(mL): 
4000  
●摘要: 
詰替用  
●使用温度範囲: 
-10〜70℃  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0897  
●内容量: 
1缶  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08398476 ECO-HS-C4 ¥5,660
¥4,852
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。