工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
防錆スプレー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
αシントウスプレー替ボトル
●特長:
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
●用途:
浸透潤滑ときしみ止めに。
サビ止め、サビ落としに。
部品分解とねじゆるめに。
水滴の除去に。
●仕様:
スプレー後の状態:オイル状
●トラスコ品番:
220-9128
●材質/仕上:
主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物
●容量(mL):
350
●摘要:
替ボトル
●使用温度範囲:
-10〜70℃
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0897
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ECO-HS-C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08398485
ECO-HS-C
¥580
¥498
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
αシントウスプレー替ボトル
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF