工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
防錆スプレー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
αボウセイスプレー350mL
●特長:
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
●用途:
金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
●トラスコ品番:
220-9055
●材質/仕上:
主成分:鉱物油、防錆添加剤
●色:
淡褐色
●容量(mL):
350
●摘要:
ノンガスタイプ
●使用温度範囲:
-20〜100℃
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0876
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ECO-AR
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08398537
ECO-AR
¥750
¥643
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
αボウセイスプレー350mL
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF