工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
防錆スプレー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
αメタルラップスプレー 透明
●特長:
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
●用途:
工具や機械部品などの保護と防錆に。
機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。
加工中または輸送中の金属面の保護。
●注意:
※プラスチックや塗装面には使用しないで下さい。
●仕様:
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
●トラスコ品番:
123-1952
●材質/仕上:
主成分:樹脂、溶剤
●色:
透明
●容量(mL):
420
●使用温度範囲:
50℃以下
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0860
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0883
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ALP-MW-TM
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08398634
ALP-MW-TM
¥1,000
¥858
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
αメタルラップスプレー 透明
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF