間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

α防錆スプレー420mL

注文コード:
 
●特長: 
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。  

●用途: 
金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。  

●材質/仕上: 
主成分:鉱物油、防錆添加剤  
●色: 
淡褐色  
●容量(mL): 
420  
●使用温度範囲: 
-20〜100℃  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0856  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0876  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08398564 ALP-AR ¥730
¥626 ¥595
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。