工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
防錆スプレー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ボウセイスプレー(有色350mL)
●特長:
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
●用途:
射出成型機金型の防錆に。
機械部品、組立て部品の防錆に。
湿気、水分の除去に。
●トラスコ品番:
220-9209
●材質/仕上:
主成分:酸化ワックス防錆剤
●色:
緑
●容量(mL):
350
●摘要:
ノンガスタイプ
●使用温度範囲:
-20〜45℃
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0876
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ECO-TFP-U
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08398573
ECO-TFP-U
¥1,580
¥1,355
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ボウセイスプレー(有色350mL)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF