間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー・防錆剤

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

αアエンコートスプレー420mL

注文コード:08398643
 
●特長: 
スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。
超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。  

●用途: 
亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。
船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。  

●仕様: 
スプレー後の状態:固体状(樹脂)  
●トラスコ品番: 
121-0939  
●材質/仕上: 
主成分:亜鉛末、樹脂  
●色: 
銀  
●容量(mL): 
420  
●使用温度範囲: 
40℃以下  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0882  
●内容量: 
1本(420mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08398643 ALP-ZN ¥1,160
¥995
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。