間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > トラスコ > スプレー・オイル・グリス > 防錆スプレー・防錆剤

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

αクロゾメスプレー420mL

注文コード:08398652 注文コード:08398652
 
●特長: 
鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。  

●用途: 
鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。  

●仕様: 
スプレー後の状態:固体状(樹脂)  
●トラスコ品番: 
121-1439  
●材質/仕上: 
主成分:樹脂、顔料  
●色: 
黒色  
●容量(mL): 
420  
●使用温度範囲: 
常温  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0861  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0883  
●内容量: 
1本(420mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08398652 ALP-KZ ¥2,330
¥1,998
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。