工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
トラスコ
>
スプレー・オイル・グリス
>
防錆スプレー・防錆剤
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
クロゾメリキッド4L
●特長:
常温下の浸漬で、短時間で黒染仕上げができます。
小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
●用途:
少量部品の黒染めに。鉄・鋳鉄・鋼用。
●注意:
※ステンレス・アルミニウムには使用出来ません。
●トラスコ品番:
121-1471
●材質/仕上:
主成分:硫酸ニッケル、リン酸、水
●色:
緑
●容量(L):
4
●使用温度範囲:
常温
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0861
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0883
●内容量:
1缶
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KZL-40
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08398661
KZL-40
¥20,000
¥17,143
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
クロゾメリキッド4L
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF