間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > クラフトテープ > トラスコ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

αクラフトテープ25mm (※1箱10巻入り)

注文コード:08399535
 
●特長: 
手で切断可能です。
ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。
防湿性に優れ、高・低温にも優れています。
作業性に優れた軽い展開。  

●用途: 
ダンボールケースの封緘に。
宅急便や小包の梱包に。
紙箱などの補強に。  

●引張強度(N/10mm): 
56  
●テープ厚さ(mm): 
0.145  
●トラスコ品番: 
258-1736  
●色: 
ダンボール  
●質量(g): 
155  
●テープ幅(mm): 
25  
●基材: 
クラフト紙  
●テープ長さ(m): 
50  
●粘着剤: 
ゴム系  
●粘着力(N/10mm): 
(対ステンレス):3.3N  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0961  
●内容量: 
1箱(10巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08399535 TKT-25 ¥1,400
¥1,200
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。