工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
特殊用途
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
クロス粘着テープ50mm 透明 (※1箱30巻入り)
●特長:
手で切断可能です。
ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。
ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。
テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
●用途:
ダンボールの封緘用に。
袋物の口封止用に。
棒状物、板状物の結束用に。
●仕様:
1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17
●引張強度(N/10mm):
縦:62
横:96
●引裂強度(N):
1.09
●粘着力(N/10mm):
4.9
●1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):
46/17
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0922
●厚さ(mm):
0.12
●材質/仕上:
基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
●色:
半透明
●質量(g):
205
●寸法:
50×25
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0960
●内容量:
1箱(30巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GCT-50 TM
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08399456
GCT-50 TM
¥15,900
¥11,940
¥11,343
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クロス粘着テープ50mm 透明 (※1箱30巻入り)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF