間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > 特殊用途

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

クロス粘着テープ75mm 透明 (※1箱18巻入り)

注文コード:08399465
 
●特長: 
手で切断可能です。
ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。
ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。
テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。  

●用途: 
ダンボールの封緘用に。
袋物の口封止用に。
棒状物、板状物の結束用に。  

●仕様: 
1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/17  
●引張強度(N/10mm): 
縦:62
横:96  

●引裂強度(N): 
1.09  
●テープ長さ(m): 
25  
●粘着力(N/10mm): 
4.9  
●1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ): 
46/17  
●テープ幅(mm): 
75  
●テープ厚さ(mm): 
0.12  
●トラスコ品番: 
001-5369  
●色: 
半透明  
●質量(g): 
310  
●基材: 
ポリエチレンクロス  
●粘着剤: 
アクリル系  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0960  
●内容量: 
1箱(18巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08399465 GCT-75 TM ¥15,840
¥11,880
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。