工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
両面テープ
>
プラスチック・金属・ガラス・アクリル
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
超強粘着両面粘着テープ25X3
●特長:
切断にはカッターが必要です。
特殊フォーム基材を使用した両面テープです。
被着体の変形やひずみ、伸縮に自在に対応します。
耐熱性、耐候性に優れ、高い粘着力があります。
有機溶剤を使用しておりません。
耐熱温度約80℃(約30分:180℃)
●用途:
ネジ、リベットの溶接の代替。
金属、アルミ、ABS'等の接合用。
建物内装や壁材、屋外看板の取りつけなど
●粘着力(N/10mm):
SUS:16.9
●JIS規格:
JIS Z1541相当品
●トラスコ品番:
287-8721
●色:
ホワイト
●質量(g):
350
●テープ幅(mm):
25
●基材:
特殊アクリルフォーム
●テープ長さ(m):
30
●テープ厚さ(mm):
0.42
●粘着剤:
合成樹脂系
●粘着力:
90°SUS:16.9N/10mm
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0986
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TRT42-2530
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08399876
TRT42-2530
¥6,250
¥4,688
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
超強粘着両面粘着テープ25X3
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF