工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
ビニールテープ
>
トラスコ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
脱鉛タイプビニールテープ10m 灰
●特長:
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
●用途:
配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0937
●使用温度範囲(℃):
10〜90
●引張強度:
15N以上/10mm
●材質/仕上:
基材:軟質塩化ビニルフィルム
粘着材:ゴム系
●色:
グレー
●質量(g):
450
●長さ(m):
10
●テープ幅(mm):
19
●テープ厚さ(mm):
0.2
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0991
●内容量:
1パック(10巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GJ-2110 GY
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08399711
GJ-2110 GY
¥700
¥600
¥570
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
脱鉛タイプビニールテープ10m 灰
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF