間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > ビニールテープ > トラスコ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

脱鉛タイプビニールテープ10m 青

注文コード:
 
●特長: 
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。  

●用途: 
配線工事に。
機械工具の絶縁用に。  

●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0937  
●使用温度範囲(℃): 
10〜90  
●引張強度: 
15N以上/10mm  
●材質/仕上: 
基材:軟質塩化ビニルフィルム
粘着材:ゴム系  

●色: 
ブルー  
●質量(g): 
450  
●長さ(m): 
10  
●テープ幅(mm): 
19  
●テープ厚さ(mm): 
0.2  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0991  
●内容量: 
1パック(10巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08399736 GJ-2110 B ¥700
¥600 ¥570
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。