間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > すきま/水とりテープ

3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

すき間モヘアシール6X4mm

注文コード:
 
●特長: 
切断にはカッターが必要です。
緻密なモヘアがわずかな隙間にもフィットし不均等な隙間もバランス良く塞ぎます。
サッシ建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
従来品に比べて約2倍の接着力があります。
復元力、耐摩耗性に優れるだけでなく、抜群の耐水性があります。  

●用途: 
室内建具の緩衝材…消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる個所の隙間ふさぎ…気密性UP、遮光、防虫。
工務店・金物店・リフォーム業者用。  

●仕様: 
リール巻  
●質量(kg): 
3  
●テープ幅(mm): 
6  
●テープ長さ(m): 
100  
●テープ厚さ(mm): 
4  
●粘着剤: 
合成ゴム系粘着剤  
●材質(毛): 
ポリプロピレン、ベース部  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 1015  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
トラスコ品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08399885 TMS-6040DBK 287-1327 ブラック ¥11,000 廃番
08399894 TMS-6040DG 287-1319 ゴールド ¥11,000 廃番
08399903 TMS-6040DGY 287-1301 グレー ¥11,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。




はじめてのお客様へ



最近見た商品
すき間モヘアシール6X4mm すき間モヘアシール6X4mm
TRUSCO

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント