間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > すきま/水とりテープ

3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

すき間モヘアシール6X6mm

注文コード:
 
●特長: 
切断にはカッターが必要です。
緻密なモヘアがわずかな隙間にもフィットし不均等な隙間もバランス良く塞ぎます。
サッシ建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
従来品に比べて約2倍の接着力があります。
復元力、耐摩耗性に優れるだけでなく、抜群の耐水性があります。  

●用途: 
室内建具の緩衝材…消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる個所の隙間ふさぎ…気密性UP、遮光、防虫。
工務店・金物店・リフォーム業者用。  

●仕様: 
リール巻  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0943  
●材質/仕上: 
毛部:ポリプロピレン、ベース部:ポリプロピレン
粘着剤:合成ゴム系粘着剤  

●厚さ(mm): 
6  
●質量(kg): 
3.4  
●長さ(m): 
100  
●テープ幅(mm): 
6  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 1015  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08399912 TMS-6060DBK ブラック ¥12,500
¥10,715 ¥10,179
特価
出荷目安:6日
08399921 TMS-6060DG ゴールド ¥12,500
¥10,715 ¥10,179
特価
出荷目安:6日
08399937 TMS-6060DGY グレー ¥12,500
¥10,715 ¥10,179
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。