工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
すきま/水とりテープ
3 件中 1 - 3 件
TRUSCO
すき間モヘアシール6X9mm
●特長:
切断にはカッターが必要です。
緻密なモヘアがわずかな隙間にもフィットし不均等な隙間もバランス良く塞ぎます。
サッシ建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
従来品に比べて約2倍の接着力があります。
復元力、耐摩耗性に優れるだけでなく、抜群の耐水性があります。
●用途:
室内建具の緩衝材…消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる個所の隙間ふさぎ…気密性UP、遮光、防虫。
工務店・金物店・リフォーム業者用。
●仕様:
リール巻
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0943
●質量(kg):
3.7
●テープ幅(mm):
6
●テープ長さ(m):
80
●テープ厚さ(mm):
9
●粘着剤:
合成ゴム系粘着剤
●材質(毛):
ポリプロピレン、ベース部
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 1015
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TMS-6090DBK
TMS-6090DG
TMS-6090DGY
トラスコ品番
選択解除
287-1360
287-1378
287-1386
色
選択解除
グレー
ゴールド
ブラック
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08399946
TMS-6090DBK
287-1386
ブラック
¥21,000
¥18,000
08399955
TMS-6090DG
287-1378
ゴールド
¥21,000
¥18,000
08399964
TMS-6090DGY
287-1360
グレー
¥21,000
¥18,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
すき間モヘアシール6X9mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF