間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > 布テープ > トラスコ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

α布粘着テープ25mm (※1箱60巻入り)

注文コード:08399483
 
●特長: 
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。  

●用途: 
一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。  

●仕様: 
1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35  
●引張強度(N/10mm): 
78.4  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0919  
●テープ長さ(m): 
25  
●粘着力(N/10mm): 
4.3  
●1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ): 
45/35  
●テープ幅(mm): 
25  
●テープ厚さ(mm): 
0.32  
●トラスコ品番: 
001-5261  
●色: 
ダンボール  
●質量(g): 
230  
●基材: 
スフ織物(ポリエチレンラミネート付)  
●粘着剤: 
天然ゴム系  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0956  
●内容量: 
1箱(60巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08399483 GNT-25 ¥16,200
¥12,180
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。