工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
布テープ
>
トラスコ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
α布粘着テープ38mm (※1箱30巻入り)
●特長:
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
●用途:
一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
●仕様:
1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
●引張強度(N/10mm):
78.4
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0919
●テープ長さ(m):
25
●粘着力(N/10mm):
4.3
●1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):
45/35
●テープ幅(mm):
38
●テープ厚さ(mm):
0.32
●トラスコ品番:
001-5270
●色:
ダンボール
●質量(g):
350
●基材:
スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
●粘着剤:
天然ゴム系
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0956
●内容量:
1箱(30巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
GNT-38
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08399492
GNT-38
¥12,600
¥9,450
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
α布粘着テープ38mm (※1箱30巻入り)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF