間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > 布テープ > トラスコ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

布粘着テープ(エコノミータイプ) (※1箱30巻入り)

注文コード:08399413
 
●特長: 
手で切断可能です。柔軟でなじみ良く強度があります。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで、
手切れ性・作業性に優れています。  

●用途: 
一般梱包用
段ボール箱封緘・補修・工作用  

●仕様: 
1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/25  
●引張強度(N/10mm): 
51  
●粘着力(N/10mm): 
3.3  
●1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ): 
30/25  
●質量(g): 
400  
●トラスコ品番: 
157-6526  
●色: 
ダンボール  
●テープ幅(mm): 
50  
●基材: 
スフ織物(ポリエチレンラミネート付)  
●テープ長さ(m): 
25  
●テープ厚さ(mm): 
0.26  
●粘着剤: 
天然ゴム系  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0956  
●内容量: 
1箱(30巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08399413 GNT-50E ¥10,800
¥8,100
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。