間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > 荷役・運搬 > トラック用シート・ロープ > トラックシート・ホロタイト

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > 荷台関連 > シート・ゴムバンド

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

トラックシートα

注文コード:08410841
 
●特長: 
廉価で経済的なプロ仕様シート。
しっとり、しなやかな風合いで、シワがつきにくい。
UV仕様
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダオキシン類)の発生を抑えています。  

●用途: 
荷物輸送、野積みカバー。  

●付属品: 
15mm×5Mゴムバンド1本付  
●トラスコ品番: 
126-0880  
●寸法(mm): 
1800×2100  
●材質/仕上: 
ポリオレフィン100%  
●摘要: 
軽トラック用  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0585  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0588  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08410841 TS-KTA GN ¥6,440
¥5,520
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。